絞り込み

ガオナ 水栓スピンドル
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45使用温度(℃)1~80
スピンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寸法A(mm)71適合品番BF-690B BF-693B BF-7090B 、BF-8090B BF-8093B BF-993B 、BF-A090B BF-A093B
BF-390B用スピンドル部(水用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寸法A(mm)71適合品番BF-690B BF-693B BF-7090B 、BF-8090B BF-8093B BF-993B 、BF-A090B BF-A093B
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
固定コマ式スピンドル
INAX(LIXIL)¥599税込¥6591個5日以内出荷適合BF-1105KN,BF-4606-U,BF-615HA-GS(N),BF-651-RU-U,BF-7115H(N),BF-7405-U(N),BF-M115H(N),BF-606-U,SF-M405-U(N),SF-63KQ(N),SF-M63RQ(N)
胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付)
INAX(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)全長(mm)109ねじD:TW13山8寸法A(mm)109寸法C(mm)33
BF-4145Tスピンドル部
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷適合BF-4140T(N)、BF-4145T(N)、BF-4340T(N)、BF-4646T(N)品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4646T(N)
スピンドル部(左開)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷適合LF-192-13・LF-192-13(H)・LF-192N-13・LF-192N-13(H)・LF-197-13・LF-197-13(H)・LF-197N-13・LF-197N-13(H)・LF-1192-13・LF-1192-13(H)・LF-B192-13・LF-B192-13(H)寸法A(mm)41
1/2”水栓用ドライバー式スピンドル部
INAX(LIXIL)¥879税込¥9671個7日以内出荷適合LF-3SE・TF-810EF・TF-870EFねじ【D】TW19山8、【E】W24山20寸法A(mm)34
ERIXスピンドル
BIG DAISHOWA¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷豊富な種類と独自の開閉方式で鋳鉄やアルミ関係の加工に最適。オイルホールで確実冷却。刃先に確実に給油、給空し、切りくずによるトラブルを減少させ、工具寿命を延します。穴径Φ10~30
開閉スピンドル部
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合SF-56T(500)SF-56T(500)/N88SF-57TSF-58T-MB/N88,SF-67T(500),SF-67T(500)/N88,SF-68TSF-805T,SF-815T
スピンドル部(固定コマ・水側用)
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷仕様水側用適合BF-690BN,BF-693BN,BF-7090B-U,BF-8090B-,UBF-8093B-U,BF-993BN,BF-A090B-U,BF-A093B-U,
ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ
スピンドル部(固定コマ・湯用)
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)73寸法A(mm)73適合品番BF-690BN BF-693BN BF-7090B-U 、BF-8090B-U BF-8093B-U BF-993BN 、BF-A090B-U BF-A093B-U
接続スピンドル
INAX(LIXIL)¥569税込¥6261個当日出荷適合BF-390B(N)、BF-393B(N)、BF-991B(N)、BF-993B(N)、BF-7090B(-U)、BF-8090B(-U)、BF-8093B(-U)、BF-A090B(-U)、BF-A093B(-U)、BF-E090B(-U)、BF-E093B(-U)全長(mm)30