絞り込み
取付ねじ
- G(PF)1/2(2)
- M20(2)
- W26(38)
- W30(4)
- その他(2)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(108)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- INAX(LIXIL)(43)
- GAONA(ガオナ)(38)
- ミヤコ(37)
- エスコ(4)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
特価
「取付ねじ」から絞り込む
G(PF)1/2(2)
M20(2)
W26(38)
W30(4)
その他(2)

ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
泡沫自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水はね防止の泡沫水流。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
腰高上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷上向きのソフト整流パイプ材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
断熱腰高パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷台付き混合栓の補修用パイプ材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形ツル首パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高さアップでシンクのスペース広々パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上向きなのでシンクが広々使えます材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)300取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16