カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(6)
- ケレップ・コマ(14)
- レバーハンドル(15)
- スピンドル(5)
- 共用栓カギ(3)
- スパウト・水栓パイプ(73)
- グリップハンドル(8)
- 吐水口・ノズル(4)
- ハンドルビス(5)
- 水栓クランク(14)
- ハンドル上部(1)
- カートリッジ・切替部(11)
- 水栓アダプター(69)
- 水栓ソケット・ニップル(36)
- 水栓パッキン(73)
- 水栓ナット(26)
- 座金・プレート(44)
- ワン(6)
- 給水管(11)
- 水栓取付部品(28)
- キッチンシャワー(16)
- 浄水カートリッジ(6)
- 泡まつ・断熱キャップ(9)
- ユニット取出金具(23)
- 水受け容器(3)
- 水道用コンセント(11)
- 水栓逆止弁(3)
- 水栓プラグ(6)
- その他水栓部品(3)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- INAX(LIXIL)(1,246)
- TOTO(1,190)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- エスコ(356)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
ユニオンパッキン13用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
ワントラップワン(公団用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。種別公団用材質ポリプロピレン呼び50
ワンタッチレバーロング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
セブンハンドルホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥759~税込¥835~1個当日出荷手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
...