絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(106)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • TOTO(68)
  • INAX(LIXIL)(43)
  • GAONA(ガオナ)(38)
  • ミヤコ(37)
  • エスコ(4)
  • タカギ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミツギロン(1)
  • ユニティーボルト(1)
  • ハウステック(1)
取付ねじ
  • W22(2)
  • W26(2)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
W22(2)
W26(2)
その他(1)
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
自在フレキパイプ カクダイ自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
エコスワンフレキパイプ カクダイエコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
泡沫Uパイプ カクダイ泡沫Uパイプカクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パイプ・先端器具泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
泡沫立上りUパイプ カクダイ泡沫立上りUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
スワンパイプ カクダイスワンパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
泡沫用UHパイプ カクダイ泡沫用UHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16
Sパイプ(大) カクダイSパイプ(大)カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
スパウト カクダイスパウトカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質黄銅パイプ形状Sパイプ
ネジつき立上りUパイプ(大) カクダイネジつき立上りUパイプ(大)カクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6493-27パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
ネジつきSパイプ カクダイネジつきSパイプカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
スワンパイプ(大) カクダイスワンパイプ(大)カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
Uパイプ(大) カクダイUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
材質黄銅アズワン品番64-6493-17パイプ外径(Φmm)16
スワンSパイプ カクダイスワンSパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
スパウト カクダイスパウトカクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質黄銅
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
立上りSパイプ カクダイ立上りSパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16
立上りUパイプ カクダイ立上りUパイプカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ネジつきUパイプ カクダイネジつきUパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
泡沫SUパイプ カクダイ泡沫SUパイプカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
立上りUパイプ(大) カクダイ立上りUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
Zスパウト カクダイZスパウトカクダイ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
付属品泡沫金具材質黄銅
エコ泡沫SUパイプ カクダイエコ泡沫SUパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できますエコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
Sパイプ 大 カクダイSパイプ 大カクダイ
1,998税込2,198
1個
欠品中
パイプ・先端器具大口径パイプ
材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
立上り自在フレキパイプ カクダイ立上り自在フレキパイプカクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
泡沫Sパイプ(大) カクダイ泡沫Sパイプ(大)カクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
SUパイプ カクダイSUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
スパウト・水栓パイプ