断熱キャップ付吐水口部
INAX(LIXIL)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ねじD:W26山20寸法A(mm)16寸法B(mm)250適合品番代表適用品番BF-7340T(N)(250)-PU
洗面用蛇口 竜シリーズ
カクダイ¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷漆は漆黒目(余分な水分や油分を取り除いた最高級)を使用しています。材質青銅取付厚(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
ツインムセッショクノズル
ヤマダコーポレーション¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷排気ガス排出システムに使用する無接触ノズルです。あらゆる車両に適合、車両マフラーの高さや位置にノズルを合わせることが出来ます。・ノブ方式によりノズルの調整が簡単に行えます。・Φ200と大きなノズル開口部で排気ガスを確実にキャッチします。・自在キャスターにより使用時・収納時の移動も簡単になりました。・誤ってゴミなどを吸引してもアミ付ノズルによりダクトの詰まりを防止します。トラスコ品番390-0564高さ(mm)280~400適合範囲(mm)800~1000
水リール 注水用ノズル付き
TRIENS¥41,980税込¥46,1781台35日以内出荷柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。用途ラジエターなどへの注水に。トラスコ品番252-6664セット内容取付けベース一式材質ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂幅(mm)152色グレー高さ(mm)314タイプラチェット式奥行(mm)290先端ホース:ボールバルブ+チューブノズル全長(m)ホース:6使用圧力(MPa)0.5金具一次側:R1/4ホース長さ(m)蛇口側:0.8適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)6色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×10.0巻取長さ(m)6