5ページ目: 水栓アダプター

310件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーパイプアダプタセット ミヤコ

    フリーパイプアダプタセット

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。
    材質本体/PP、パッキン/EPDM寸法40(0-50)
  • 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ

    排水アダプタ ツバ付

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
    仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
    仕様VUスリーブ付材質PVC
  • 水栓アダプター おねじ 未来工業

    水栓アダプター おねじ

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
  • 水栓アダプター おねじ 未来工業

    水栓アダプター おねじ

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(8L/分) エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 定流量弁(8L/分)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA469BR-68
  • G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコ

    G3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-81
  • M16xW22-20T アダプター エスコ

    M16xW22-20T アダプター

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-5
  • W27x20T/W26x20T アダプター エスコ

    W27x20T/W26x20T アダプター

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-3
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO
    2,398税込2,638
    1箱
    3日以内出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    タイプΦ35用
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材質塩化ビニル樹脂
  • 巻ベンリーカンメスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンメスアダ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2めねじ、おねじ
  • 巻ベンリーカンオスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンオスアダ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
  • 逆止アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    当日出荷
    逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
    材質黄銅
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    付属品シールテープ仕様ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
  • 浄水器分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水器分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
    用途キッチン用材質黄銅、ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)8
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
  • 袋ナット付アダプタ TBC(タブチ)

    袋ナット付アダプタ

    TBC(タブチ)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式です。
    材質黄銅
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
    材質POMアズワン品番64-6493-63
  • 逆止弁部(TM115CS型用) TH528 TOTO

    逆止弁部(TM115CS型用) TH528

    TOTO
    799税込879
    1箱
    5日以内出荷
    適合品番TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
  • シングルレバー混合栓用上面施工用アダプタ TOTO

    シングルレバー混合栓用上面施工用アダプタ

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TKG31U型、TKG32U型ほか
  • ホースインナー PF2吋  パッキンナシ SUGICO(スギコ)

    ホースインナー PF2吋 パッキンナシ

    SUGICO(スギコ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS
  • 2吋排水アダプター SUGICO(スギコ)

    2吋排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC接続口径50A塩ビ管×R2
  • カウンター取付穴変換アダプター(別売品) KVK

    カウンター取付穴変換アダプター(別売品)

    KVK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途穴径36mm~38mmを33mmに変換仕様浴室埋込水栓用寸法A(mm)Φ62寸法B(mm)Φ35寸法C(mm)Φ33
  • 排水アダプター(鉛管用) カクダイ

    排水アダプター(鉛管用)

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途排水鉛管と洗浄管の接続用。ゴムアダプターの使用で、25・32mmの洗浄管に兼用材質黄銅、NBR
  • 逆配管アダプター カクダイ

    逆配管アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    湯水の配管が左右逆の場合に使用。 配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。 取付ナットはユニオン式継手。
  • ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン接続銅管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅
  • 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
  • これエエやん 2つ穴混合栓取付補強板 (薄いシンク 両面テープ接着 耐水合板) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 2つ穴混合栓取付補強板 (薄いシンク 両面テープ接着 耐水合板)

    GAONA(ガオナ)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    厚さが5ミリ未満の薄いシンクに2ハンドル混合栓を取付ける際の補強板です。両面テープが付いてるので、シンクに仮止めして固定できます。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途厚みが足りないシンクに2つ穴混合栓を設置するための補強板材質耐水合板取付穴径(mm)22~25
  • アダプターニップル INAX(LIXIL)

    アダプターニップル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュ水栓用適合グランデージ
  • 水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ

    水栓取付補強板(2ホール用)

    カクダイ
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
    材質耐水合板
  • 取付穴縮小アダプター カクダイ

    取付穴縮小アダプター

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
    材質黄銅
  • フリーパイプ用L型排水アダプタ ミヤコ

    フリーパイプ用L型排水アダプタ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 標線ゲージ イチネンTASCO

    標線ゲージ

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    25ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)
    その他【アキレスジョイント】AL-5025
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    25ミリ洗浄管用。呼30塩ビ管用(内面接続)
    その他【アキレスジョイント】AL-3025
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    38ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
    その他【アキレスジョイント】AL-5038
  • TOTO製取付脚用変換アダプター INAX(LIXIL)

    TOTO製取付脚用変換アダプター

    INAX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
    用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
  • 洗浄管 カクダイ

    洗浄管

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トイレ配管
    材質PP使用温度(℃)1~50
水栓アダプター