絞り込み
内径(Φmm)
- 21(1)
- 22(18)
- 27(1)
外径(Φmm)
- 30(14)
- 38.7(1)
呼び
- 25
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- 10(1)
- 13(36)
- 20(34)
- 30(2)
- 32(4)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 250(1)
- 360(1)
- 420(1)
- 520(1)
- 620(1)
ブランド
- カクダイ(14)
- GAONA(ガオナ)(10)
- TBC(タブチ)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
21(1)
22(18)
27(1)

これエエやん パッキン EPDM
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(10個)当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
高強度ノンアスベストパッキン
カクダイ(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
これエエやん パッキン NBR
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
これエエやん 高温用パッキン
GAONA(ガオナ)¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン ノンアスベスト
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 防食用パッキン
GAONA(ガオナ)¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
充填材入PTFEパッキン
カクダイ¥439税込¥4831個当日出荷特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥339税込¥3731個7日以内出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん 充填材入パッキン
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
これエエやん 高強度パッキン
GAONA(ガオナ)¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
VPパッキン25mm
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
耐熱ゴムパッキン(3管兼用ジョイント(白)用)
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷3管兼用ジョイント(白)に鋼管を接続するときに使用する耐熱パッキン使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80