絞り込み
内径(Φmm)
- 12
- 10(5)
- 11(4)
- 11.5(22)
- 14(6)
- 15(17)
- 16(30)
- 17(11)
- 18(8)
- 19(7)
- 20(5)
- 21(14)
- 22(22)
- 23(4)
- 26(4)
- 28(5)
- 32(5)
- 33(4)
- 40(10)
- 50(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(8)
- 16(2)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(10)
- 18.5(6)
- 19(1)
呼び
- 13(4)
ブランド
- ミヤコ(8)
- カクダイ(4)
- GAONA(ガオナ)(3)
- KVK(2)
- エスコ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- リビラック(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
11.5(22)
12
15(17)
16(30)
17(11)
18(8)
19(7)
21(14)
22(22)
40(10)
内径(Φmm)をもっと見る

平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
これエエやん パッキン EPDM
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
これエエやん リブつきパッキン
GAONA(ガオナ)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
ゴムパッキン(白)
ミヤコ¥83税込¥911個当日出荷から5日以内出荷黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
これエエやん パッキン ノンアスベスト
GAONA(ガオナ)¥569税込¥6261セット(10個)当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
高強度ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
防食用ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥97税込¥1071個3日以内出荷ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。材質ノンアスベスト#6500