絞り込み
内径(Φmm)
- 15
- 10(5)
- 11(4)
- 11.5(22)
- 12(20)
- 14(6)
- 16(30)
- 17(11)
- 18(8)
- 19(7)
- 20(5)
- 21(14)
- 22(22)
- 23(4)
- 26(4)
- 28(5)
- 32(5)
- 33(4)
- 40(10)
- 50(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 19(2)
- 20(10)
- 20.5(1)
- 21.5(1)
- 24(11)
呼び
- 20(2)
ブランド
- ミヤコ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- カクダイ(1)
- KVK(1)
- リビラック(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
11.5(22)
12(20)
15
16(30)
17(11)
18(8)
19(7)
21(14)
22(22)
40(10)
内径(Φmm)をもっと見る

混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。厚さ(mm)2内径(Φmm)15外径(Φmm)24
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
パイプパッキンセット(厚口)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15個)当日出荷Uパッキンとスベリパッキンのセット材質NBR、ポリエチレン厚さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)21.5
16mmパイプ差込部パッキン
INAX(LIXIL)¥129税込¥1421個当日出荷仕様スリップワッシャー付適合UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901厚さ(mm)4寸法内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン
GAONA(ガオナ)¥389税込¥4281セット当日出荷◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
ゴムパッキン(白)
ミヤコ¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
高強度ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
防食用ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥129税込¥1421個3日以内出荷ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。材質ノンアスベスト#6500