絞り込み
内径(Φmm)
- 21
- 10(5)
- 11(4)
- 11.5(22)
- 12(20)
- 14(6)
- 15(17)
- 16(30)
- 17(11)
- 18(8)
- 19(7)
- 20(5)
- 22(22)
- 23(4)
- 26(4)
- 28(5)
- 32(5)
- 33(4)
- 40(10)
- 50(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 25(7)
- 26(2)
- 30(10)
- 37(1)
- 40(1)
呼び
- 25(1)
ブランド
- ミヤコ(8)
- カクダイ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KVK(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
11.5(22)
12(20)
15(17)
16(30)
17(11)
18(8)
19(7)
21
22(22)
40(10)
内径(Φmm)をもっと見る

これエエやん パッキン EPDM
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(10個)当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
ゴムパッキン(白)
ミヤコ¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
防食用ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥159税込¥1751個3日以内出荷ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。材質ノンアスベスト#6500
高強度ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2