絞り込み
内径(Φmm)
- 5(1)
- 15(10)
- 16(1)
外径(Φmm)
- 20
- 13(15)
- 14(5)
- 16(10)
- 16.8(6)
- 17(5)
- 18(18)
- 18.5(22)
- 19.5(6)
- 22(6)
- 24(39)
- 25(12)
- 30(36)
- 32(13)
- 38(9)
- 48(5)
- 50(5)
- 53(5)
- 60(5)
- 108(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ミヤコ(11)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KVK(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
15(10)
16(1)

高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
ゴムパッキン(白)
ミヤコ¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
防食用ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥129税込¥1421個3日以内出荷ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。材質ノンアスベスト#6500
高強度ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2