絞り込み
内径(Φmm)
  • 11.5(9)
  • 12(3)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(10)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(9)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 18.5(11)
  • 20.5(1)
  • 24(14)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(11)
  • 32(2)
呼び
  • 13(13)
  • 20(14)
  • 25(10)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • INAX(LIXIL)(156)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • カクダイ(70)
  • ミヤコ(57)
  • TOTO(53)
  • KVK(30)
  • エスコ(28)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • リビラック(6)
  • TBC(タブチ)(3)
  • アソー(2)
  • 兼工業(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • マリンテック(2)
  • ショウエイ(2)
  • コクゴ(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
11.5(9)
12(3)
14(1)
15(1)
16(10)
17(2)
18(1)
20(1)
21(1)
22(9)
  • これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン EPDM

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
    材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
  • これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン NBR

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    309税込340
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
  • ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
    材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
  • これエエやん リブつきパッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん リブつきパッキン

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
    用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
  • これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 高温用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
    用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
  • ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓ハンドル内パッキン

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き

    GAONA(ガオナ)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
    用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
  • ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1セット(10個)
    当日出荷
    呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキンセット

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 防食用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
    用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    339税込373
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
    用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
  • これエエやん 高強度パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 高強度パッキン

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
    用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
  • ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入り

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。 管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
    用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
  • ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80パイプ径(Φmm)19適合パイプ径(Φmm)19最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
    材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
  • これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット)

    GAONA(ガオナ)
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    水道メーター(量水器)の水漏れを補修するパッキンです。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売り。10枚入り
    用途水道メーターを補修するパッキン材質ニトリルゴム
  • これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修

    GAONA(ガオナ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
    用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
  • これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理

    GAONA(ガオナ)
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    ◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
    用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
  • これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個
    9日以内出荷
    ◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
    用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
  • これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン

    GAONA(ガオナ)
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    ◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
  • これエエやん 充填材入パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 充填材入パッキン

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。材質フッ素樹脂(T/9007-LC)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    569税込626
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット

    GAONA(ガオナ)
    209税込230
    1セット
    当日出荷
    三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
    用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質黄銅、ニトリルゴム呼び径(mm)20呼び径20使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。仕様呼13用材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
    用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
  • ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理

    GAONA(ガオナ)
    209税込230
    1個ほか
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。 外径16ミリのパイプに使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール
水栓パッキン