絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
ブランド
- INAX(LIXIL)(74)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(69)
- ミヤコ(57)
- TOTO(53)
- KVK(30)
- GAONA(ガオナ)(30)
- エスコ(20)
- SUGICO(スギコ)(8)
- TBC(タブチ)(3)
- リビラック(3)
- アソー(2)
- 兼工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- マリンテック(2)
- ショウエイ(2)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修
GAONA(ガオナ)¥99税込¥1091個当日出荷◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥339~税込¥373~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り
GAONA(ガオナ)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り
GAONA(ガオナ)¥199税込¥2191セット(2個)7日以内出荷キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671セット(10個)当日出荷呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961個9日以内出荷◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥669税込¥7361個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
これエエやん 高強度パッキン
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(VND629ET)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
これエエやん パッキン ノンアスベスト
GAONA(ガオナ)¥569~税込¥626~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
ガオナ パイプ取付パッキンセット
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
Uパッキン
カクダイ¥599税込¥6591袋(2個)当日出荷から4日以内出荷鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。材質EPDM商品タイプリブ付
ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)
GAONA(ガオナ)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)
GAONA(ガオナ)¥539税込¥5931個7日以内出荷洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
切替表示リング(メッキ)
INAX(LIXIL)¥719税込¥7911個5日以内出荷内径(Φmm)40寸法A(mm)40適合品番BF-7145T(250)-D-PU BF-7146T-D-PU BF-B145TS 、BF-B646T(300)-A85 BF-B646T(300)-A100 BF-B646T(300)-A120 、BF-B646TSB(300)-A85 BF-B646TSB(300)-A100 BF-B646TNSDW(300)-A120
キャップパッキン
INAX(LIXIL)¥119税込¥1311個当日出荷適合13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓備考:13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓