絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
ブランド
- INAX(LIXIL)(74)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(69)
- ミヤコ(57)
- TOTO(53)
- KVK(30)
- GAONA(ガオナ)(30)
- エスコ(20)
- SUGICO(スギコ)(8)
- TBC(タブチ)(3)
- リビラック(3)
- アソー(2)
- 兼工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- マリンテック(2)
- ショウエイ(2)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

防食用ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥97~税込¥107~1個3日以内出荷ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。材質ノンアスベスト#6500
袋ナット・パッキンセット(ステンレス)
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1セット3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。セット内容ナット2個+パッキン2枚材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
タンク取出金具用スベリパッキン
ミヤコ¥319税込¥3511個6日以内出荷M65TLP用のスベリパッキンです。材質PE寸法25内径(Φmm)40外径(Φmm)60寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)40
VPパッキン20mm
TBC(タブチ)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
大便FV用チャッキカバー部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)M本体用・低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-110MT本体用・フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)・CF-50(510)(1510)M本体用・リモコンフラッシュバルブ(普通形)・CFR-170M(80A)(810A)本体用・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-20(210)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38
排水栓ASSY(パッキン有、排水口カバー有)
INAX(LIXIL)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷適合LF-260PAC・LF-260SAC・LF-261PAC・LF-261SAC・LF-270PAC・LF-270SALC
CF-171D-32B用洗浄管下部
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷適合CF-171D-32B・CF-171D-32BL・CF-171D-32BL(565)寸法A(mm)31.75寸法B(mm)135寸法C(mm)143
エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1セット パッキン2枚。エアーポンプの耐用年数はご使用状況で異なります(一般的に3年前後が交換時期)。ダイヤフラムパッキンはゴム製の部品のため、経年劣化は避けられません。定期的な交換を行うことを推奨適合MA100-20/40/60/80G
洗面排水パッキンセット
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷呼38トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。794-465-38(5個)、9450C(10個)、9452C(5個)のセット材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
メタルガスケット
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481セット(4個)5日以内出荷・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
混合水栓WS用 19
SARAYA(サラヤ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ハンドル操作で、温度調節が可能です。※ 混合水栓自体に給湯機能はありませんので、別途ご用意願います。※ 改装工事などの場合は、設置環境に応じて、別売のブラケットと組み合わせる場合もあります。用途混合水栓仕様壁付型トラスコ品番578-7338材質本体:SUS、ソケットカバー:ABS
ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1枚3日以内出荷ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。材質EPDM色黒
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン
ショウエイ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。材質NBR厚さ(mm)20