絞り込み
「呼び」から絞り込む

取付回転ナット(40)
カクダイ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。呼び径(A)40材質ABS高さ(mm)17呼び径40ねじサイズG1-1/2
取付回転ナット(50)
カクダイ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。呼び径(A)50材質ABS、PP高さ(mm)41.5呼び径50ねじサイズG2
止水栓給水管固定ナット
カクダイ(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません材質黄銅、NBR高さ(mm)15入数10/箱、200/梱ねじサイズG1/2
袋ナット・パッキンセット(1セット)
因幡電工(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット当日出荷用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
取付回転ナット(30)
カクダイ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。呼び径(A)30材質ABS高さ(mm)46呼び径30ねじサイズG1-1/4
フクロナットセット 30
カクダイ(1件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
上部ナット・パッキンセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷JISおよび同等品に合います。呼び13用。適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20