絞り込み
ブランド
- ミナミサワ
- ミヤコ(433)
- 東尾メック(138)
- エスコ(54)
- カクダイ(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- SUGICO(スギコ)(27)
- 未来工業(18)
- GAONA(ガオナ)(16)
- バイタル(10)
- TOTO(8)
- KVK(7)
- アカギ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イシグロ(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- TBC(タブチ)(2)
- シンワ測定(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ
ミナミサワ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
SuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ
ミナミサワ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整アズワン品番65-3750-88