絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • ミヤコ(433)
  • 東尾メック(138)
  • エスコ(53)
  • カクダイ(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • 未来工業(18)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • バイタル(10)
  • TOTO(8)
  • KVK(7)
  • アカギ(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • イシグロ(6)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • TBC(タブチ)(2)
  • ミナミサワ(2)
  • シンワ測定(1)
  • 千代田通商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 三角パッキン SUGICO(スギコ)

    三角パッキン

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
    仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
  • 排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)

    排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
  • 共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ SUGICO(スギコ)

    共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
  • 両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ SUGICO(スギコ)

    両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    異径ナット付のホースです。
  • 小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)

    小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
  • 自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ SUGICO(スギコ)

    自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
  • 業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ SUGICO(スギコ)

    業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
  • 目皿栓 ステンレス製 TO-152Mシリーズ SUGICO(スギコ)

    目皿栓 ステンレス製 TO-152Mシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    目皿付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
  • 排水アダプター 呼50 TO-1030シリーズ SUGICO(スギコ)

    排水アダプター 呼50 TO-1030シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    40Aを50Aに変換するアダプタです。
    仕様●材質:ポリプロピレン/塩化ビニール
  • 小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ SUGICO(スギコ)

    小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
    仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47
  • 業務用共栓用オプション品 TO-170シリーズ SUGICO(スギコ)

    業務用共栓用オプション品 TO-170シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • 業務用共栓 TO-113シリーズ SUGICO(スギコ)

    業務用共栓 TO-113シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
  • ユニオンナット TO-603シリーズ SUGICO(スギコ)

    ユニオンナット TO-603シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ネジの呼び径:G2●材質:ポリプロピレン
  • ステンレスチェーン TO-1001シリーズ SUGICO(スギコ)

    ステンレスチェーン TO-1001シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • 目皿 SUGICO(スギコ)

    目皿

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    TO-152-50A/TO-152-50AT用目皿です。
    仕様●適合型番:TO-152-50A/TO-152-50AT●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0509-37
  • 排水プレート 樹脂 SUGICO(スギコ)

    排水プレート 樹脂

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
    仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0507-85
  • 排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)

    排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換

    SUGICO(スギコ)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
    仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
  • 端末 ホースエンド Φ30mm用 SUGICO(スギコ)

    端末 ホースエンド Φ30mm用

    SUGICO(スギコ)
    95税込105
    1個
    5日以内出荷
    排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
    仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABSアズワン品番68-0508-85
  • 耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付 SUGICO(スギコ)

    耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
    仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
  • 小判型オーバーフロー取付治具 SUGICO(スギコ)

    小判型オーバーフロー取付治具

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    小判型オーバーフロー取付治具です。 目皿に差し込み使用します。 目皿を固定できるため、ビス止めしやすくなります。
    仕様●材質:ウレタンゴムアズワン品番68-0508-90
  • トラップ SUGICO(スギコ)

    トラップ

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    エルボ接続トラップです。
    仕様●適合型番:TO-944/TO-945S●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-98
  • ステン皿 ゴミ受け SUGICO(スギコ)

    ステン皿 ゴミ受け

    SUGICO(スギコ)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
    仕様●適合型番:TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/ABS●※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。アズワン品番68-0508-23
  • ステンレス目皿 SUGICO(スギコ)

    ステンレス目皿

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    排水口用の目皿です。
    仕様●適合型番:TO-943S●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0507-96
  • 30A排水エルボ オーバーフロー付 SUGICO(スギコ)

    30A排水エルボ オーバーフロー付

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    L字型のオーバーフロー付パイプです。 長手はカットして使用できます。
    仕様●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0507-99
  • 30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ SUGICO(スギコ)

    30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ

    SUGICO(スギコ)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-95
  • トラップフタ TO-196Cシリーズ SUGICO(スギコ)

    トラップフタ TO-196Cシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    つまみがフランジ側についています。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
    仕様●適合型番:TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/エラストマー/ABSアズワン品番68-0508-21
座金・プレート