絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- GAONA(ガオナ)(242)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- INAX(LIXIL)(1,550)
- KVK(1,607)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,225)
- SFA JAPAN(12)
- TBC(タブチ)(32)
- TOTO(1,420)
- エスコ(423)
- オンダ製作所(12)
- カクダイ(1,482)
- バイタル(20)
- ミナミサワ(40)
- ミヤコ(667)
- リビラック(11)
- 未来工業(80)
- 東尾メック(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
三角パッキン
SUGICO(スギコ)¥349税込¥3841個当日出荷G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
BK用リングパッキン
SUGICO(スギコ)¥569税込¥6261個当日出荷・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。適合TO-194BK・195BK用材質CR
本体アダプターセット(直管式) 40A
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ
SUGICO(スギコ)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から5日以内出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
排水アダプターセット(ホース式)
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴムアズワン品番68-0508-89
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47