絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- TOTO(48)
- INAX(LIXIL)(47)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- カクダイ(22)
- エスコ(14)
- ミヤコ(13)
- KVK(4)
- アウス(3)
- HSバルブ(2)

これエエやん ユニット取出し金具
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
これエエやん ユニット取出し金具
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下