絞り込み

ソケット部
INAX(LIXIL)¥819税込¥9011個6日以内出荷適合LF-2340S、LF-330S(N)、LF-9140(N)、SF-27D(N)、SF-33S(N)寸法A(mm)10寸法B(mm)33ねじ径DG1/2
鉛レス銅合金ソケット SW
HSバルブ¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷鉛レス タンク取り出し用の継手です使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ材質(パッキン)NBR(2枚)
これエエやん ユニット取出し金具
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
これエエやん ユニット取出し金具
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
取付脚(止水栓付)
INAX(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷適合SF-WM433SY、SF-WM432SY、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WL435SY、JF-AH437SY、SF-WL63RQA、SF-WL63KQA長さ(mm)50接続ねじG3/4
取付脚(止水栓、ストレーナ付)
INAX(LIXIL)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷適合BF-HB145TSC、BF-HE145TSD、BF-HW156TSC、BF-7140TSD、BF-M140TSD、BF-2147TKSC長さ(mm)100接続ねじG3/4
取付脚(止水栓、逆止弁、水抜栓付)
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷適合JF-AH437SYN、SF-WL63RQAN、SF-WL63KQAN長さ(mm)60接続ねじG3/4
取付脚(止水栓、ストレーナ付)
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷仕様水抜栓付適合BF-HB145TNSC、BF-HE145TNSD、BF-HW156TNSC長さ(mm)60接続ねじG3/4
取付脚
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-WL405、BF-K651、BF-K212-13、BF-K216F-13、SF-WL63RQ、SF-WL63KQ、BF-7115H、BF-M115H、SF-212-13-RU、SF-216-13-RU長さ(mm)50接続ねじG3/4
取付脚(逆止弁付)
INAX(LIXIL)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷仕様水抜栓付適合SF-7R-13N-G、BF-WL115HN、BF-WL205HN、SF-WL63RQN、SF-WL63KQN長さ(mm)60接続ねじG3/4
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き寸法(mm)70適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか使用地区寒冷地ねじサイズ本体側:W28山18