121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫口 INAX(LIXIL)

    泡沫口

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 整流口部 INAX(LIXIL)

    整流口部

    INAX(LIXIL)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • 水栓金具取り替えパーツ 断熱キャップ(TKJ30型用) TOTO

    水栓金具取り替えパーツ 断熱キャップ(TKJ30型用)

    TOTO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合TMJ20型 ほか寸法(mm)65×25×95
  • ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
    用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
  • 整流板 INAX(LIXIL)

    整流板

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SF-45S、SF-4450SX SF-43S(500)/N88 SF-44S/N88 SF-49T/N88 SF-42T(500)/N88
  • 泡まつ金具(20mm水栓用) TOTO

    泡まつ金具(20mm水栓用)

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    接続ねじW26山20適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
  • 泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO

    泡まつキャップ(TMW40型用)

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 整流キャップ(M24×1.0) TOTO

    整流キャップ(M24×1.0)

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き。吐水時の水ハネを防止
    材質黄銅、POM取付ねじG1/2
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • 節水泡沫金具 カクダイ

    節水泡沫金具

    カクダイ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
    用途配管部材仕様パッキン付き材質黄銅、PO
  • 水栓シャワー器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓シャワー器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
    用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。幅(mm)25高さ(mm)22質量(g)35奥行(mm)25接続ねじM22×1.25ねじサイズM22×1.25
  • ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用するシャワー金具です。 泡沫金具と交換をすることで水流がシャワーになり、シンクの洗い場などに最適です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
    材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-32
  • ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
    材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-30
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型
  • 断熱キャップ INAX(LIXIL)

    断熱キャップ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20適合品番LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
  • 断熱キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
    材質ABS樹脂
  • パイプ先端部一式 PZK66N KVK

    パイプ先端部一式 PZK66N

    KVK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番KM306N、KM307N、KM17G、KF113、KM113用旧パイプ
  • パイプ先端部用樹脂キャップ Z560D KVK

    パイプ先端部用樹脂キャップ Z560D

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22-20適合品番KM346シリーズ用
  • 水栓パイプ整流器セット KVK

    水栓パイプ整流器セット

    KVK(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    泡まつキャップ
    用途横水栓(TL120A)用、立水栓(TLC11A系)用、台付シングル混合栓(TLC31系)用ねじ径M22×1.0
  • 泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO

    泡まつキャップ(定流量弁付)

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定流量弁付
    用途-
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 整流口部 INAX(LIXIL)

    整流口部

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-GB147TAX-PU ・BF-GB147TAXW-PU・BF-GB147TX-PU・BF-GB147TXW-PUねじ【D】M24×1寸法A(mm)24
  • 泡沫口部 INAX(LIXIL)

    泡沫口部

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(100V)-20メッキ(Ni-Cr)
  • これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫金具 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじW22最高使用温度(℃)80ねじ径(W)22ねじ山20
  • 楽付王断熱カバー KVK

    楽付王断熱カバー

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    グレー
  • 角度調節機能付き泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    角度調節機能付き泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-54
  • エコ泡沫アダプターセット カクダイ

    エコ泡沫アダプターセット

    カクダイ
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
    仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
  • Z421用断熱カバー KVK

    Z421用断熱カバー

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • パイプ先端部一式 Z511CP KVK

    パイプ先端部一式 Z511CP

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM300AS、KF300AS、KF112G、KM112G、KF132、KF770、KF180、KF181用パイプ
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    泡まつキャップ
    用途台付シングル混合水栓(TL431系/TLC11系/TLHG30系/TLHG31系)用ねじ径M24×1.0
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    -
    用途-
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 泡沫ユニット INAX(LIXIL)

    泡沫ユニット

    INAX(LIXIL)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    適合A-11372・A-11372-20・A-9702・A-9703
  • 吐水口先端部一式 KVK

    吐水口先端部一式

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    対応製品LFK612X-BK等
泡まつ・断熱キャップ