絞り込み
ブランド

これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除の切替が可能な泡沫金具です。既存の混合栓のパイプ先端についている泡沫金具と交換できます。流量制限を手洗い時にはオン、皿洗い時にはオフと切り替えることで、水のムダ遣いを最小限にします。用途や状況によって切り替えができるので、快適に使用しながら水を節約することができます。流量制限を解除した状態では、約50%の節水効果(メーカー比)があります。水ハネを抑える効果があります。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。用途先端のボタンで流量制限の解除切替えができるエコと快適を両立させた泡沫金具材質黄銅、ポリアセタール取付ねじサイズW22山20
流量制限泡沫金具
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。用途配管部材仕様パッキン付き材質黄銅、PO
角度調節機能付き泡沫金具
カクダイ¥769税込¥8461個3日以内出荷泡沫付き水栓呼13用泡沫金具 吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止と節水効果に優れています。 パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-53![ジョイントパーツ(節水器) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750113-210830-02.jpg)
ジョイントパーツ(節水器)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401個3日以内出荷単水栓蛇口と赤外線節水器を連結。★対応外径:15mmまで。材質:ABS,鉄。サイズ:50g。セット内容:本体×1用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄質量(g)50形態包装:PP袋入り(1袋につき10個入り)
ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671個9日以内出荷水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 泡沫内に溜まったゴミを流す構造になっており、ゴミ詰まりを緩和します。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 一定以上の水圧の時に発生する水撃が自動洗浄機能が作動する合図です。 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-33
ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水)
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671個9日以内出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する角度調節機能がある泡沫金具です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-31
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-29
泡沫金具
ミヤコ¥849税込¥9341個3日以内出荷泡沫式水栓パイプに取付ける泡沫金具です。 ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)、アミ部:POM(樹脂)、パッキン:NBR寸法13・20
パイプ先端部一式 PZK66E
KVK(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷接続ねじW22-20適合品番KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
泡まつキャップ
TOTO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷泡まつキャップ用途TEN 40A型 40B型 41A型 41B型 42A型 42A1型 50A型 50B型 51A型 51B型 51A1型 40AC型 40BC型 41AC型 41BC型










![ジョイントパーツ(節水器) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750113-210830-02.jpg)