絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(15)
- カクダイ(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- ボンスター販売(6)
- クリタック(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(3)
- タカギ(1)
- TOTO(1)
- 日本電興(1)
- インターベース(1)
- WPC(1)

切替シャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。用途キッチン用。仕様シャワー/泡沫切替材質ABS樹脂、黄銅タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
キッチンシャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
キッチンシャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷【水流切替え】横についているレバーを操作することで、シャワーとストレートの切り替えができます。シャワーを使うとお皿などを広範囲に効率よく洗えます。すすぎや、食器洗い機の予備洗いに便利です。【首ふり】360°回転式で水の方向を変えられて、シンクのお掃除などに便利です。【取付けできるパイプ】ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)用途キッチン水栓用のシャワーヘッドとして色ホワイト対応水栓ネジの付いたパイプ(M22X1.25オネジ)・先端のふくらんだ丸形タイプ(パイプ外径16・19mm)水流切替シャワー、整流
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。 外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓 (M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。 洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。 シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。 すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。 5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)61.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)48最高使用温度(℃)45
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個翌日出荷活性炭効果できれいなお水に。仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭交換目安約2ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布交換目安約3ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷備長炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え。仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプに差込式で取付け材質スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・交換目安約3ヶ月
湯沸シャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。 ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。用途キッチン用材質ポリプロピレン