絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- KVK(43)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- TOTO(31)
- カクダイ(25)
- ミヤコ(11)
- INAX(LIXIL)(9)
- タカギ(4)
- 日本電興(2)
- アラミック(2)
- WHOLE IN ONE(2)
- espiral(1)

これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット当日出荷ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング
GAONA(ガオナ)¥109税込¥1201個当日出荷◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5直径(mm)19.5
これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング
GAONA(ガオナ)¥289税込¥3181セット当日出荷◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット当日出荷ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える
GAONA(ガオナ)¥459税込¥5051個当日出荷吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-78
これエエやん シャワーアダプター ホース延長用
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )
GAONA(ガオナ)¥729税込¥8021個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-76
これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )
GAONA(ガオナ)¥739税込¥8131個欠品中GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-75
これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)材質黄銅アズワン品番64-5150-54
これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥849税込¥9341個6日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-89
これエエやん シャワーアダプター KVKホース用
GAONA(ガオナ)¥919税込¥1,0111個9日以内出荷TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用
GAONA(ガオナ)¥219税込¥2411セット当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個欠品中GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)材質黄銅アズワン品番64-5151-65
ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用
GAONA(ガオナ)¥379税込¥4171個9日以内出荷用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。_x000D_。◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。_x000D_。◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。_x000D_。◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。_x000D_。◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。_x000D_。◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。_x000D_。◆取付ネジサイズ:Rc1/2用途隠蔽配管用の開閉バルブです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個7日以内出荷◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.3未満使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2×G1/2
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-86
これカモ シャワーアダプター YuKo(2001年以前製造品用)(G1/2ネジ シャワーホース W21×山18ネジ 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと2001年以前に製造されたYUKOの混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(W21山18)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-77
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・ノーリツバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M23×1.5ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥809税込¥8901個9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)材質黄銅アズワン品番64-5151-66
これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個9日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)材質黄銅アズワン品番64-5150-55