絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.24
- 0.15(1)
- 0.1535(1)
- 0.2(5)
- 0.215(1)
- 0.25(14)
- 0.3(14)
- 0.309(2)
- 0.33~0.84(2)
- 0.35(11)
- 0.4(9)
- 0.5(3)
- 0.62(4)
- 0.93(3)
- 1(6)
- 1.5(5)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(2)
- 20(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- エムツーエムJ(2)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.2(5)
0.25(14)
0.3(14)
0.35(11)
0.4(9)
0.62(4)
1(6)
1.5(5)
2(6)
3(6)
ホース長さ(m)をもっと見る

洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)
エムツーエムJ¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材