絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.24(2)
- 0.25(1)
- 0.29(1)
- 0.3(1)
- 0.309(1)
- 0.34(1)
- 0.359(1)
- 0.409(1)
ブランド
- エムツーエムJ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- カクダイ(8)
- ミヤコ(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- エスコ(4)
- SF-JOINT(2)
- タカギ(1)
- 十川産業(1)
- ミツギロン(1)
- EVUC(エバック)(1)
- ハタノ製作所(1)
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.15(1)
0.2(1)
0.24(2)
0.25(1)
0.29(1)
0.3(1)
0.309(1)
0.34(1)
0.359(1)
0.409(1)

洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8
エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材