絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.25(3)
- 0.3(4)
- 0.35(4)
- 0.4(4)
- 0.62(2)
- 20(1)
ブランド
- ミヤコ
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- カクダイ(8)
- GAONA(ガオナ)(7)
- エムツーエムJ(5)
- エスコ(2)
- SF-JOINT(2)
- タカギ(1)
- ミツギロン(1)
- ハタノ製作所(1)
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.25(3)
0.3(4)
0.35(4)
0.4(4)
0.62(2)
20(1)

縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
縦引トラップ用排水ホース
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×受口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
洗濯機排水ホース 20m
ミヤコ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。材質SPVC寸法301巻長さ(m)20ホース長さ(m)20連続使用温度(℃)40
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材