絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
  • 0.62(2)
  • 20(1)
ブランド
  • ミヤコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • カクダイ(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • エムツーエムJ(5)
  • エスコ(4)
  • SF-JOINT(2)
  • タカギ(1)
  • 十川産業(1)
  • ミツギロン(1)
  • EVUC(エバック)(1)
  • ハタノ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.25(3)
0.3(4)
0.35(4)
0.4(4)
0.62(2)
20(1)
  • 縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付 ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • 縦引トラップ用排水ホース ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×受口

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • 洗濯機排水ホース 20m ミヤコ

    洗濯機排水ホース 20m

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
    材質SPVC寸法301巻長さ(m)20ホース長さ(m)20連続使用温度(℃)40

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水ホース