絞り込み
ブランド
- ミヤコ(45)
- カクダイ(21)
- GAONA(ガオナ)(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- テクノテック(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- アウス(6)
- エスコ(6)
- TOTO(3)
- シナネン(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KVK(2)
- アキレス(1)
- 日立(1)
- 山崎実業(1)
- オンダ製作所(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- 星朋商工(1)

洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機パン 排水トラップ 横
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160商品タイプ横引
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ
シナネン(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ
洗濯機パン 排水トラップ 縦
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む)商品タイプ縦引
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー
山崎実業¥659税込¥7251個当日出荷洗濯機の排水トラップのホコリや髪の毛などの汚れを防ぐカバー。裏面にはカットしやすいカットガイドがあるので、排水ホースの太さに合わせて簡単にカット可能。材質本体/シリコーンゴム色ホワイト質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.2
洗濯機パン用横引トラップ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。色スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷材質ABS樹脂箱入数1個(内箱)、4個(外箱)主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ABS樹脂
洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
排水トラップ(ヨコビキ)
INAX(LIXIL)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から3日以内出荷取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。材質ABSタイプヨコビキ商品タイプヨコビキ
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ポリプロピレン
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径36ミリ
ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)6.5取付ビスM5×65(4本入)
MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVCタイプVP・VU管兼用
洗濯機トラップ ワン取り出し治具
ミヤコ¥999税込¥1,0991個当日出荷清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。仕様VU、VPパイプ兼用種別締付と緩み止めができるロック式材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン