150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ

    洗濯機排水金具 兼用

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
    材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 角型洗濯機用排水トラップ カクダイ

    角型洗濯機用排水トラップ

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き
    材質ABSアズワン品番64-6503-11
  • 排水トラップ(タテビキ) INAX(LIXIL)

    排水トラップ(タテビキ)

    INAX(LIXIL)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
    材質ABSタイプタテビキ商品タイプタテビキ
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 横引トラップ カクダイ

    横引トラップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
    用途洗濯用防水パン用
  • 洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ

    洗濯機排水トラップ用バンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
    材質
  • 角型洗濯機排水金具 ミヤコ

    角型洗濯機排水金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
    材質本体/ABS、エルボ/TPO
  • 防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)

    防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    適合TP-31、TP-32(初期品のみ、交換手順書の5の部品)
  • 床排水トラップ スライドロック テクノテック

    床排水トラップ スライドロック

    テクノテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。
    仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
  • 通気弁つき洗濯機用排水トラップ カクダイ

    通気弁つき洗濯機用排水トラップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属品バンド、インナー、ビス仕様呼50VU管用、通気弁内蔵材質ABS、ステンレス適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
  • T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテック

    T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)

    テクノテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
    用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
  • 防臭パイプ 36ミリ用 カクダイ

    防臭パイプ 36ミリ用

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    426-121-W、426-131-W、426-144-W、426-154-W、426-423、426-424-W用。Φ36mm用。洗濯機パン用トラップの交換用
    材質PP/EPDM
  • 防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)

    防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    適合PBF-3S、PBF-3T
  • 縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ

    縦引トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
    付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
  • フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    フラット型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • ベストレイ 防水パン 給水栓付64床上点検タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 給水栓付64床上点検タイプ

    シナネン
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
    用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
  • アキレスジョイント 洗濯機排水トラップ アキレス

    アキレスジョイント 洗濯機排水トラップ

    アキレス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)104寸法D1(mm)51寸法D2(mm)56寸法H1(mm)65適合パイプVP50、VU50寸法H2(mm)107寸法H3(mm)49適合配管VP50、VU50
  • 洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 洗濯機排水トラップ(縦引き) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ(縦引き)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
    用途H5412用。洗濯機用。
  • 横引排水トラップ KVK

    横引排水トラップ

    KVK
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • 縦引き排水トラップ TOTO

    縦引き排水トラップ

    TOTO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    商品タイプ縦引
  • 洗濯機排水トラップ(横引き) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ(横引き)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
    用途H5412用仕様VU、VPパイプ兼用材質ABS樹脂適合穴径(Φmm)142
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製

    GAONA(ガオナ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004
    用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • これエエやん 洗濯機排水口用防臭パイプ 封水筒 交換用 ゴムパッキン付 悪臭や害虫を防止 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機排水口用防臭パイプ 封水筒 交換用 ゴムパッキン付 悪臭や害虫を防止

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆ゴムパッキンが経年劣化して防臭効果が弱まったときの交換用です。◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭ワンとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。
    用途洗濯機の排水トラップ用の防臭パイプです。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム寸法(mm)107(上部)×65(下部)×74.5(高さ)
  • 横引トラップ(チャコール) カクダイ

    横引トラップ(チャコール)

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
    材質ABSチャコール
  • 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック

    防水パン用排水トラップ 配管下げ

    テクノテック
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
    適合配管VP50・VU50
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
  • 縦引トラップ カクダイ

    縦引トラップ

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
    材質ABS、TPEホワイトアズワン品番64-6502-96
  • 横引トラップ カクダイ

    横引トラップ

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
    材質ABS、TPEホワイトアズワン品番64-6502-95
  • 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防虫排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ 排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。 アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
    用途洗濯機用排水として。
  • 防臭キャップセット(BSCPー1S)用 パッキン INAX(LIXIL)

    防臭キャップセット(BSCPー1S)用 パッキン

    INAX(LIXIL)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途防臭キャップセット(BSCP-1S)用パッキン適合防臭キャップセット(BSCP-1S)用
  • 防臭キャップ INAX(LIXIL)

    防臭キャップ

    INAX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    用途くるりんぽい排水口部品
  • 防臭パイプ INAX(LIXIL)

    防臭パイプ

    INAX(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    防臭パイプ(AT用、TP-39用)、旧ATヨウボウシユウパイプ(廃番)の後継代替部品
    適合排水トラップAT、AT(2)、AT(3)、AT(4)、AT(5)、AT-L(6)、AT-C(5)、TP-39-R、TP-39-L、TP-39用(ATヨウボウシユウパイプの後継代替部品)

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水トラップ