絞り込み
洗浄方式
  • フラッシュバルブ式(3)
排水芯(mm)
  • 385~440(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(9)
洗浄水量(L)
  • 0.15(1)
  • その他(2)
消費電力(W)
  • 90~100未満(2)
ブランド
  • アサヒ衛陶
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • TOTO(81)
  • INAX(LIXIL)(69)
  • ミナミサワ(24)
  • Janis(ジャニス工業)(8)
  • カクダイ(7)
  • ダイワ化成(6)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
  • SFA(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • URO(1)
  • DELMAN(デルマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄便座 サンウォッシュ 袖付きタイプ アサヒ衛陶

    洗浄便座 サンウォッシュ 袖付きタイプ

    アサヒ衛陶
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
  • 非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット アサヒ衛陶

    非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット

    アサヒ衛陶
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    水のない場所でも使用できるトイレです。
    用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。仕様腰掛便器+普通便座セットセット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001Wホワイト(W)タイプ非水洗トイレ、普通便座
  • 洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ アサヒ衛陶

    洗浄便座 サンウォッシュ リモコンタイプ

    アサヒ衛陶
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
  • 簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶

    簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)

    アサヒ衛陶
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
    仕様手洗:タンクレスセット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H)材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)約21LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+49(便座ヒーター)使用地区寒冷地仕様本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
  • 簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶

    簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)

    アサヒ衛陶
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
    仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスターセット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS質量(kg)約21LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター)使用地区一般本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
  • 簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶

    簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)

    アサヒ衛陶
    85,980税込94,578
    1セット
    5日以内出荷
    限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
    仕様手洗:タンクレス材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)21LW(ラブリーホワイト)方式防臭:バランス式本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)0.15標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
  • 非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶

    非水洗トイレ 壁掛小便器

    アサヒ衛陶(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    水のない場所でも使用できるトイレです。
    用途水のない場所でも使用できるトイレです。仕様壁掛小便器ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ
  • 非水洗トイレ 半底大便器 アサヒ衛陶

    非水洗トイレ 半底大便器

    アサヒ衛陶
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    水のない場所でも使用できるトイレです。
    用途水のない場所でも使用できるトイレです。仕様和風便器半底大便器ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ
  • 非水洗トイレ エプロン付き両用便器 アサヒ衛陶

    非水洗トイレ エプロン付き両用便器

    アサヒ衛陶
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    水のない場所でも使用できるトイレです。
    用途水のない場所でも使用できるトイレです。仕様エプロン付き両用便器ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

便器・タンク