絞り込み
排水芯(mm)
- 385~440(3)
色
ホワイト(5)
洗浄水量(L)
- 0.15(1)
- その他(2)
消費電力(W)
- 90~100未満(2)
洗浄方式
- フラッシュバルブ式(3)
ブランド
- アサヒ衛陶
- INAX(LIXIL)(59)
- TOTO(50)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- Janis(ジャニス工業)(8)
- ダイワ化成(6)
「排水芯(mm)」から絞り込む
385~440(3)

非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット
アサヒ衛陶¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷水のない場所でも使用できるトイレです。用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。仕様腰掛便器+普通便座セットセット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W色ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ、普通便座
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)
アサヒ衛陶¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。仕様手洗:タンクレスセット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H)材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)約21色LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+49(便座ヒーター)使用地区寒冷地仕様本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)
アサヒ衛陶¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスターセット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS質量(kg)約21色LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター)使用地区一般本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)
アサヒ衛陶¥85,980税込¥94,5781セット5日以内出荷限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。仕様手洗:タンクレス材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)21色LW(ラブリーホワイト)方式防臭:バランス式本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)0.15標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
非水洗トイレ エプロン付き両用便器
アサヒ衛陶¥16,980税込¥18,6781台欠品中水のない場所でも使用できるトイレです。用途水のない場所でも使用できるトイレです。仕様エプロン付き両用便器色ホワイト(W)タイプ非水洗トイレ