絞り込み
排水芯(mm)
- 120(29)
- 120~155(1)
- 155(14)
- 160(1)
- 170(1)
- 200(15)
- 200~550(20)
- 220(2)
- 225(3)
- 282~540(1)
- 305~380(1)
- 305~470(1)
- 305~540(3)
- 385~440(3)
- 430(1)
- 435(1)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・40~50未満・90~100未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・1200~1300未満・1300~1400未満・-
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(112)
- TOTO(81)
- INAX(LIXIL)(69)
- ミナミサワ(24)
- アサヒ衛陶(9)
- Janis(ジャニス工業)(8)
- カクダイ(7)
- ダイワ化成(6)
- GAONA(ガオナ)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2)
- SFA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- サンコー[日用品](1)
- URO(1)
- DELMAN(デルマン)(1)
Panasonic(パナソニック)・TOTO・INAX(LIXIL)・ミナミサワ・アサヒ衛陶・Janis(ジャニス工業)・カクダイ・ダイワ化成・GAONA(ガオナ)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]・SFA・アイリスオーヤマ・CONDOR(山崎産業)・Aron(アロン化成)・サンコー[日用品]・URO・DELMAN(デルマン)
商品豆知識

ピュアレストEX 密結タンク 寒冷地用
TOTO¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷から19日以内出荷付属品止水栓仕様防露タンク、抗菌種別寒冷地用洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式
NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし)
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801セット6日以内出荷陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)洗浄方式【便器】ターントラップ式
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)18(寒冷地は42)洗浄方式便器/ターントラップ式
腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)
URO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒
LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ色オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6
手洗い付タンク
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)色オフホワイト
自動水栓(小便器用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa
ウォシュレット一体形便器 GG2
TOTO¥239,800~税込¥263,780~1セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座