絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(1)
  • ハウステック(119)
  • アウス(39)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • 東洋アルチタイト(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
  • カクダイ(31)
  • RELIANCE(リラインス)(24)
  • ダイレオ(14)
  • TOTO(11)
  • シマブン(11)
  • ショウエイ(11)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • オーエ(5)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • オンダ製作所(3)
  • リビラック(3)
  • 中部コーポレーション(2)
  • KVK(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
ツインホース ミヤコツインホースミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
ステンレス枠付排水目皿 ミヤコステンレス枠付排水目皿ミヤコ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
ペアホース ミヤコペアホースミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120温度範囲(℃)0~80
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付角型排水ユニット ミヤコトラップ付角型排水ユニットミヤコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコステンレス枠付排水目皿深型ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304材質(本体)SUS304
厚板浴槽用オネジセット ミヤコ厚板浴槽用オネジセットミヤコ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
樹脂管用循環金具ワンロックL型 ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックL型ミヤコ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックミヤコ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
スマートホース ミヤコスマートホースミヤコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
排水ユニット メジスルー(トラップ付) ミヤコ排水ユニット メジスルー(トラップ付)ミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
トラップ付排水ユニット(中央排水) ミヤコトラップ付排水ユニット(中央排水)ミヤコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
握りバー(ステンレス) ミヤコ握りバー(ステンレス)ミヤコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
被覆握りバー ミヤコ被覆握りバーミヤコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
浴室被覆手摺 ミヤコ浴室被覆手摺ミヤコ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。 右・左仕様があります。特注色ライトウッド、ナチュラルウッドもあります。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
浴室手摺 ミヤコ浴室手摺ミヤコ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から72日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 内ネジタイプです。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
マンテルクサリ ミヤコマンテルクサリミヤコ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
共栓にご使用頂けます。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法60×30M
ボールチェーン ミヤコボールチェーンミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
共栓や表示プレート取付にご使用いただけます。
樹脂管用ダ円サヤ管 ミヤコ樹脂管用ダ円サヤ管ミヤコ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。 埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
スマートホース ミヤコスマートホースミヤコ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65
グッドホース 10mm保温付 ミヤコグッドホース 10mm保温付ミヤコ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
グッドホース 3mm保温付 ミヤコグッドホース 3mm保温付ミヤコ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
シャッター式フロ蓋 ミヤコシャッター式フロ蓋ミヤコ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質PP

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品