カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハウステック(218)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(176)
- カクダイ(150)
- ミヤコ(117)
- INAX(LIXIL)(112)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(50)
- リビラック(48)
- アウス(39)
- GAONA(ガオナ)(39)
- TOTO(38)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(18)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハウステック マキフタ1317サイズ(770×1270切欠) GY09-PT4175
ハウステック¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷適合GYシリーズ(ラグゼ浴槽用)1317サイズ用寸法(mm)770×1270切欠色オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4404
ハウステック¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷適合コキュアス ラグゼ浴槽用寸法(mm)1445×770(切欠付き)色オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4019
ハウステック¥19,980税込¥21,9781枚11日以内出荷適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用寸法(mm)1560×1000(切欠付き)色ホワイト
厚板浴槽用オネジセット
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。材質PPS
ツインホース保温材付ガイド入
ミヤコ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
樹脂製ジャバラホースステッキ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷樹脂製のジャバラホースです。排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。樹脂製で錆びず衛生的です。材質本体/ABS、ホース/PVC
兼用角型目皿
ミヤコ¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
ユニットバス用ヘアキャッチャー
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。用途ユニットバス用材質銅使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6508-86
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から19日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
ヘアキャッチャMCS用蓋
ショウエイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCI用蓋
ショウエイ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
ニギリバーL型Lタイプ(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮長さL(mm)600×400寸法(Φmm)25.4仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥7,698~税込¥8,468~1本7日以内出荷から9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷から9日以内出荷全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール色ホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個7日以内出荷お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。 丸環付き。用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5くさり長さ(mm)650
追炊・給湯配管用目地ソケット
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。材質PVC
一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A
カクダイ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-35
コンパクト風呂ふた ネクスト
オーエ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷薄型で、コンパクト収納できる折りたたみ風呂フタ。 フラットな形状で、お掃除しやすい。 ウラ面には滑り止め樹脂加工。 SGマーク認定商品。材質ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー質量(kg)1.9色アイボリー寸法(幅W×長さL)(cm)65×120.3(長さ(実寸サイズ)は、表示の寸法と比べて±10ミリの誤差が生じることがあります。)槽寸法(mm)適用浴槽:幅650×長さ1200
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径13
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
ニギリバーL型
RELIANCE(リラインス)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)30×600浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型
RELIANCE(リラインス)¥6,398~税込¥7,038~1本6日以内出荷から9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ホワイト浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付