6ページ目: 浴室用品

1,208件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
    材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
  • ユニットバス用ヘアーキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアーキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
    仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)60
  • MH兼用防虫目皿 水空間

    MH兼用防虫目皿

    水空間(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC材質(網)SUS304
  • 丸トラップヘアーキャッチャー KVK

    丸トラップヘアーキャッチャー

    KVK
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    仕様ロック式適合ユニットバス用アズワン品番65-0325-53
  • 外釜用ロング管 カクダイ

    外釜用ロング管

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途厚さ20mm以下の浴槽用材質ステンレス取付穴径(Φmm)50接続パイプ(Φmm)45
  • 一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • 角型排水ユニット カクダイ

    角型排水ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ワントラップ付き適合呼50・75VU管兼用材質ステンレス、ABS入数10/箱
  • 浴室排水ユニット TOTO

    浴室排水ユニット

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」 オンダ製作所

    WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」

    オンダ製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • グレージングビート(グレー) ハウステック

    グレージングビート(グレー)

    ハウステック
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    9日以内出荷
    寸法(mm)7.5×9色JB-148 (グレー)長さ(m)10/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。適合シリーズシステムバスルーム折戸用
  • 排水トラップ INAX(LIXIL)

    排水トラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCP) (23.12.1以降の商品に適用)材質樹脂
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形側面用循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • クリアシェルフ ハウステック

    クリアシェルフ

    ハウステック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)180×136×43色ブラケット(ホワイト)、棚板(ガラスグリーン)
  • フロフタフック ハウステック

    フロフタフック

    ハウステック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    適合シリーズ:マキフタ・クミフタ用寸法(mm)135×50×30色ホワイト
  • トラップフタ ハウステック

    トラップフタ

    ハウステック(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    適合GXシリーズ寸法(mm)190×290×31色オフホワイト
  • シリコンシーラント INAX(LIXIL)

    シリコンシーラント

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
  • 穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)

    穴ふさぎキャップ

    INAX(LIXIL)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    色ホワイト
  • 防臭キャップ INAX(LIXIL)

    防臭キャップ

    INAX(LIXIL)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ユニットバス排水トラップTP-26専用防臭キャップ
  • フリースタイルユニット 150角タイル用 シマブン

    フリースタイルユニット 150角タイル用

    シマブン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    8日以内出荷
    自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
    用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)タイプ非防水縦引き耐荷重(kg)204寸法W(mm)144耐荷重(kN)2
  • ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用蓋

    ショウエイ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ステンレスバス内締化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスバス内締化粧蓋

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
    用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56
  • 浴室収納棚 INAX(LIXIL)

    浴室収納棚

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。後付けも可能です。
  • これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 防臭パイプ ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
  • メジスルー(タイル目地排水ユニット) SPG(サヌキ)

    メジスルー(タイル目地排水ユニット)

    SPG(サヌキ)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    4日以内出荷
    排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
    用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
  • バスぴたり カクダイ

    バスぴたり

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
    材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    くさり玉径4.5ミリ
    材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
  • ニギリバーI型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型

    RELIANCE(リラインス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
    材質真鍮表面処理クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用) アウス

    風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウス

    スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。
    呼び寸法(mm)100×50耐熱温度(℃)80
  • 10Aペアホース用サドルバンド リビラック

    10Aペアホース用サドルバンド

    リビラック
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    10Aペアホース用サドルバンド
    材質ステンレス穴サイズ(mm)ビス:4適合ホースSPH10W、BRK10W
  • 13Aペアホース用部品セット リビラック

    13Aペアホース用部品セット

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格13×G1/2アズワン品番64-5123-06
  • 抗菌ユニットバス排水口ゴミ受け NCC[厨房用品]

    抗菌ユニットバス排水口ゴミ受け

    NCC[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
    材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)内径(Φmm)18
  • 防臭ワン INAX(LIXIL)

    防臭ワン

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • 整流ブロック INAX(LIXIL)

    整流ブロック

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合排水トラップ:TP-48(1)-**、TP-48(2)-**、TP-48(3)-**、TP-48(4)-**、TP-48(5)-**
  • ラクとれヘアキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)

    ラクとれヘアキャッチャー付排水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 化粧カバー ミヤコ

    化粧カバー

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • 10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル リビラック

    10A樹脂管用楕円サヤ管固定サドル

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    材質PVC(ポリエステルの補強層あり)適合品番BRJ10AWE、BRJ10AWE、BRPE10AW、BEPE10AW25

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品