2ページ目: 一口循環接続

301件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
  • 樹脂製風呂アダプター リビラック

    樹脂製風呂アダプター

    リビラック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ
    用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合G1/2 S・L兼用型開口寸法(mm)50
  • これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ GAONA(ガオナ)

    これエエやん バス用給湯口カバー 追い焚き配管 フリーサイズ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
    用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。材質ステンレス
  • 循環金具取付座金セット カクダイ

    循環金具取付座金セット

    カクダイ
    ¥3,688~税込¥4,057~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
    材質ステンレス、EPDM
  • 循環金具10A リビラック

    循環金具10A

    リビラック(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
    適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
  • バス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    バス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/C3771B、カバー/SUS304
  • 漏水検査治具 ミヤコ

    漏水検査治具

    ミヤコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    一口循環金具の施工後の漏水検査治具です。
  • ペアホース ミヤコ

    ペアホース

    ミヤコ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
    材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
  • JS1型循環口 継手セットアングル オンダ製作所

    JS1型循環口 継手セットアングル

    オンダ製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
    JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • バス化粧フタ KVK

    バス化粧フタ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
  • 一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット。・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。・1セット2個入り。・ホースバンド、インサートスリーブ付
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力(MPa)0.3以下
  • JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

    オンダ製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 ストレート ねじ接続用

    オンダ製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所

    JF4型循環口 アングル ねじ接続用

    オンダ製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    呼び径(ねじ)G1/2
  • JF型用 漏れ検査治具 オンダ製作所

    JF型用 漏れ検査治具

    オンダ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
  • JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2

    オンダ製作所
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
    用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
  • 厚板浴槽用オネジセット ミヤコ

    厚板浴槽用オネジセット

    ミヤコ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
    材質PPS
  • ツインホース保温材付ガイド入 ミヤコ

    ツインホース保温材付ガイド入

    ミヤコ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
    材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
  • ペアホース用タケノコ カクダイ

    ペアホース用タケノコ

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    用途ペアホース用材質黄銅
  • ペアホース用タケノコ カクダイ

    ペアホース用タケノコ

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
    用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
  • ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A カクダイ

    ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A

    カクダイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
    材質耐熱PE
  • 一口循環金具取付アダプター カクダイ

    一口循環金具取付アダプター

    カクダイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
    材質PP
  • ペアホース用バンド 15A カクダイ

    ペアホース用バンド 15A

    カクダイ
    ¥97税込¥107
    1個
    3日以内出荷
    材質銅アズワン品番64-6509-53
  • 一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A カクダイ

    一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A

    カクダイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
    用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-36
  • 一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A カクダイ

    一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
    用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-35
  • ペアホース用部品セット 10Aペアホース(差込)用 カクダイ

    ペアホース用部品セット 10Aペアホース(差込)用

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    3日以内出荷
    適合銅管12.7ミリ用セット内容2個セット入り材質黄銅アズワン品番64-6509-34
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。
    付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
  • 化粧カバー(蓋付) リビラック

    化粧カバー(蓋付)

    リビラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    8日以内出荷
    付属の蓋で穴を塞げます。またカッターで蓋に切込みを入れて配管する事によりコーキング作業の補助になります。
    用途外壁貫通部のカバー材質ステンレス規格300×300穴径Φ60
  • 10Aペア樹脂管用部品セット(L) リビラック

    10Aペア樹脂管用部品セット(L)

    リビラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-25
  • サドルバンド リビラック

    サドルバンド

    リビラック
    ¥87税込¥96
    1個
    当日出荷
    13A(15A)ペアホースを直接固定できます
    材質ステンレス穴サイズ(mm)ビス:4
  • 循環金具10A樹脂管用 リビラック

    循環金具10A樹脂管用

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
  • ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用) ミヤコ

    ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)

    ミヤコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/CAC203、カバー/SUS304
  • JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2アングル

    オンダ製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS5型循環口 タケノコ式アングル オンダ製作所

    JS5型循環口 タケノコ式アングル

    オンダ製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 継手セットストレート オンダ製作所

    JS1型循環口 継手セットストレート

    オンダ製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • JS1型循環口 WLJ式ストレート オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式ストレート

    オンダ製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
一口循環接続