絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(179)
  • カクダイ(153)
  • ミヤコ(146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(108)
  • GAONA(ガオナ)(97)
  • アウス(84)
  • KVK(35)
  • SUNWAVE(LIXIL)(27)
  • ハウステック(26)
  • 中部コーポレーション(22)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(18)
  • 十川産業(12)
  • アカギ(9)
  • エムツーエムJ(8)
  • I-VALUE(6)
  • アキレス(5)
  • 伸晃(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンナット SUGICO(スギコ)ユニオンナットSUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
ポリカゴ SUGICO(スギコ)ポリカゴSUGICO(スギコ)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ関連資料寸法図(0.04MB)
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
SK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)SK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質樹脂適合TO-294、295用中カゴRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
防臭用キャップA SUGICO(スギコ)防臭用キャップASUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー関連資料寸法図(0.02MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
レッグアダプター SUGICO(スギコ)レッグアダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
当日出荷
アジャスト脚用の延長アダプターです。
材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5関連資料寸法図(0.06MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋SUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
真鍮共栓 SUGICO(スギコ)真鍮共栓SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304) SUGICO(スギコ)樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
チーズ SUGICO(スギコ)チーズSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体材質ABS樹脂
ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)ロングアジャストボールSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓SUGICO(スギコ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
KK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)KK用ステンカゴSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194、195関連資料寸法図(0.04MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
小判型オーバーフロー SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
中ゴム SUGICO(スギコ)中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP材質エラストマー製寸法(Φmm)144RoHS指令(10物質対応)対応
ステン共栓 SUGICO(スギコ)ステン共栓SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質SUS304外径(mm)約92RoHS指令(10物質対応)対応
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚関連資料寸法図(0.07MB)外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6関連資料寸法図(0.07MB)
TO-194・195用中ゴム SUGICO(スギコ)TO-194・195用中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150関連資料寸法図(0.03MB)
アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山材質(ボルト)SUS303
オーバーフロー用パイプ SUGICO(スギコ)オーバーフロー用パイプSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン関連資料寸法図(0.02MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
MK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)MK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP適合TO-281・282用関連資料寸法図(0.04MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,180税込6,798
1個
翌々日出荷
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
4,598税込5,058
1個
欠品中
材質中カゴ:樹脂カゴ対応オーバーフロー:なし外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
159税込175
1個
当日出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP関連資料寸法図(0.03MB)
耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(キャビネット固定金具)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途キャビネット固定用材質SUS430
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品