カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(143)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(101)
- アウス(78)
- エスコ(62)
- KVK(34)
- SUNWAVE(LIXIL)(26)
- ハウステック(26)
- INAX(LIXIL)(19)
- 中部コーポレーション(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
エコマーク認定(2)

レッグアダプター
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個当日出荷アジャスト脚用の延長アダプターです。材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5
樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2適合排水口径(Φmm)Φ186
ジャバラオーバーフロー
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個当日出荷チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
SUGICO(スギコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210適合排水口径(Φmm)Φ186
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥159税込¥1751個当日出荷防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
真鍮製目皿栓(アミ栓)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
TO-194・195用中ゴム
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷・Φ186排水トラップ用です。材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150
TO-194・195用フタ
SUGICO(スギコ)¥839税込¥9231個当日出荷菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117
アングル用アジャストボール TO-122
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。材質(ボルト)SUS303ねじ山W3/4×10山
オーバーフロー用パイプ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。材質ポリプロピレン
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥599税込¥6591個当日出荷材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP呼び50A外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6