カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOTO(89)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
- INAX(LIXIL)(84)
- RELIANCE(リラインス)(55)
- カクダイ(42)
- ミヤコ(36)
- シロクマ(36)
- GAONA(ガオナ)(16)
- エスコ(8)
- 山崎実業(8)
- ハウステック(7)
- 池永鉄工(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- KVK(4)
- NewHikari(4)
- 八幡ねじ(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- LEC(レック)(2)
- アスベル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮色クロムメッキ長さL(mm)400寸法(Φmm)19仕上クロムメッキ奥行D(mm)60材質(バー)真鍮浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛シングル(タッピングネジ(4mm)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。仕様タッピングネジ(4mm)付材質真鍮寸法(Φmm)16仕上クロムメッキ奥行D(mm)60耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮寸法(Φmm)16仕上クロムメッキ奥行D(mm)60耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。仕様六角ボルト(M6)付材質ステンレス寸法(Φmm)19仕上研磨奥行D(mm)60耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き 皿小ねじ M5×10 2本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)436高さ(mm)47質量(g)448奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×54×47
タオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷形状は横長で、シンプルなデザイン。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き 皿小ねじ M5×10 1本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)208高さ(mm)110質量(g)300奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷シックでお洒落なマットな仕上げ。 取り付けに必要なビスが付属でついています。 パイプ長さ:600mm。 色:マットブラック 材質:ステンレス用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)600色マットブラック
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷研磨仕上げの高級感のあるデザインです。 取り付けに必要なビスが付属でついています。 パイプ長さ:600mm。 色:シルバー 材質:ステンレス用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)600色シルバー
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シックでお洒落なマットな仕上げ。 取り付けに必要なビスが付属でついています。 パイプ長さ:450mm。 色:マットブラック 材質:ステンレス用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)450色マットブラック
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷研磨仕上げの高級感のあるデザインです。 取り付けに必要なビスが付属でついています。 パイプ長さ:450mm 色:シルバー 材質:ステンレス用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)450色シルバー
タオル棚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷研磨仕上げの高級感のあるデザインです。 取り付けに必要なビスが付属しています。 パイプ長さ500mm。 材質:ステンレス用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)500
タオル棚
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷研磨仕上げの高級感のあるデザインです。 取り付けに必要なビスが付属しています。 パイプ長さ400mm。 材質:ステンレス用途洗面所などのタオルかけとして。付属品ビス材質ステンレス長さ(mm)400
真鍮髭剃りホルダー
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷ちょっとレトロな雰囲気もある、真鍮製のひげ剃りホルダー(シェイブホルダー)です。水回りでも使えるので、浴室内に取り付けてもOK!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約60耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×41×34
ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用)
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付用のビス、プラグ付きです。用途シンプルなデザインのタオルフックです。付属品ビス、プラグ材質黄銅長さ(mm)58色シルバー
ガオナ タオルリング 三角 (洗面・トイレ用)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分190ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。用途トライアングル型のステンレス製タオルリングです。付属品ビス材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂色シルバー
配管化粧カバー(493-083・493-153専用)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用材質アルミ樹脂複合パネル
ソープディスペンサー(トール・ムースタイプ)
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷150ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。材質黄銅、PPボトル容量(mL)200タンク容量(mL)200取付穴径(Φmm)25~29、厚5~30アズワン品番64-6492-19
ワイヤレススイッチ吐水ユニット
カクダイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
赤札見つけ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個7日以内出荷吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール耐荷重(kN)約9.8
ガオナ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト耐荷重(kN)約9.8アズワン品番64-5158-53
タオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ 本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。 凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。材質TPE
スポンジホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ 本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。 凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。材質TPE
ソープディスペンサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷洗面器取付け式のソープディスペンサー材質黄銅、ポリエチレン厚さ(mm)5~45容量(mL)300タンク容量(mL)300取付穴径(Φmm)27~30