カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- TOTO(89)
- INAX(LIXIL)(84)
- RELIANCE(リラインス)(55)
- カクダイ(42)
- ミヤコ(36)
- シロクマ(36)
- GAONA(ガオナ)(16)
- エスコ(8)
- 山崎実業(8)
- ハウステック(7)
- 池永鉄工(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- KVK(4)
- NewHikari(4)
- 八幡ねじ(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- LEC(レック)(2)
- アスベル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プッシュ石ケン水容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-17
Lタイプタオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品ビス材質ステンレス内径(Φmm)140材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×51×190
ペーパータオル容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体正面のカバーを手前に引き、パーパータオルを約2束収納できます。下側より1枚ずつ取り出せます。中のペーパーの残量が外からでも目視できる半透明色。ビス・接着剤付き。用途ペーパーはSANEI製W49-2をおすすめします。付属品ビス・接着剤付仕様本体正面のカバーを手前に引き、ペーパータオルW49-2を約2束収納できます、下側より1枚ずつ取り出せます。材質ABS樹脂色半透明ホワイト
ぺーパータオル容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷下側より1枚ずつ取り出せます。用途ペーパータオルの容器として。付属品ビス・接着剤付トラスコ品番323-5589材質ABS樹脂幅(mm)250高さ(mm)147奥行(mm)140シートサイズ(mm)適合:220×230収納枚数(枚)約400
アイアンバー(二段)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷タオル掛け。付属品ビス付材質鉄耐荷重(kg)5材質(バー)鉄寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×104×613
プッシュ石ケン水容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ用途洗面所用付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き材質ABS樹脂、ポリエチレン容積350mLタンク容量(mL)350
ペーパータオルホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ステンレス製のペーパータオルホルダーです。付属品のビスで壁に固定し、ペーパータオルを中に入れてご使用ください。用途ペーパータオルホルダーとして付属品ビス材質ステンレス色シルバー
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。仕様ハーネス長さ1m電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)最高使用温度(℃)(給湯)60電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)周囲温度(℃)0~40(凍結不可)給水圧力(MPa)0.05~0.75
化粧キャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個91日以内出荷H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。用途排水栓用のキャップとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。 コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。 電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用品番MEY500-10S(リモコン)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)取付ねじG1/2最高使用温度(℃)60使用水水道水
タオル掛
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷シンプルなデザインのため、雰囲気を選ばずご使用いただけます。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 4本付き 皿小ねじ M5×10 2本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)436高さ(mm)47質量(g)448奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×54×47
タオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷形状は横長で、シンプルなデザイン。 取付ビス頭が見えない優れた仕様です。 タッピンねじ 直径4mm×35mm 2本付き 皿小ねじ M5×10 1本付き用途タオル掛けとして。幅(mm)208高さ(mm)110質量(g)300奥行(mm)54寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×54×110
ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75