カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(36)
- GAONA(ガオナ)(33)
- INAX(LIXIL)(24)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- エスコ(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- 大喜工業(3)
- リビラック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

排水口レンチ
カクダイ(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質鋼穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
止水テープ 水漏れ御用スーパー
信越ポリマー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形色ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
流し排水栓スパナ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質銅適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
インナーカッター
EFFORT(エホート)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
ポリママルチテープ
信越ポリマー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型色半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
シリコン補修テープ
アトムズ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下
テストキャップラグ
ミヤコ¥149税込¥1641個当日出荷給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
ストパック2100アクアストップ
土井製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。用途止水材温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
立水栓締付工具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
ガオナ シールテープ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂色ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥179~税込¥197~1個当日出荷水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。材質PTFE材質(テープ)PTFE