絞り込み
種類
フランジ(15)
ユニオン(3)
呼び径(B)
- 3/8(4)
- 1/2(8)
- 3/4(10)
- 1(10)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(11)
- 2(20)
- 2-1/2(15)
- 3(15)
- 4(15)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- ステンレス(8)
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- 13(4)
- 15(8)
- 20(10)
- 25(10)
- 30(1)
- 32(8)
- 40(12)
- 50(21)
- 65(15)
- 80(15)
- 100(15)
- 125(5)
- 150(5)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- HSバルブ
- モノタロウ(116)
- エスコ(979)
- セキスイ(736)
- RS PRO(710)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(375)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る

PVC 10K ふたフランジ
HSバルブ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
PVC 5K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
PVC 10K 溶接フランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K
PVC 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI
HSバルブ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ
HSバルブ¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ
HSバルブ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)
HSバルブ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から12日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
HI-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD
HSバルブ¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
U-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBF
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状ふたフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBF
HSバルブ¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ふたフランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSF
HSバルブ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(おねじ)規格10K呼び径(B)2呼び径(A)50
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K