69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316(SCS14) 全長(mm)21 対辺(mm)11 アズワン品番64-7854-63 ねじ径R3/8”
1個
440 税込484
当日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-130
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-120
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-110
1個
515 税込567
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)19 対辺(mm)9 アズワン品番64-7854-62 ねじ径R1/4”
1個
410 税込451
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)31 対辺(mm)19 アズワン品番64-7854-66 ねじ径R1”
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-106
1個
435 税込479
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)41 対辺(mm)32 アズワン品番64-7854-69 ねじ径R2”
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-50
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-25
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA469AL-20A 形状プラグ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-104
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA469AL-10A 形状プラグ
1個
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA469AL-6A 形状プラグ
1個
575 税込633
当日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)16 対辺(mm)7 アズワン品番64-7854-61 ねじ径R1/8”
1個
370 税込407
欠品中

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)27 対辺(mm)17 アズワン品番64-7854-65 ねじ径R3/4”
1個
940 税込1,034
当日出荷

エスコ品番EA469AL-4A 形状プラグ
1個
410 税込451
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)25 対辺(mm)14 アズワン品番64-7854-64 ねじ径R1/2”
1個
645 税込710
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-79
1個
265 税込292
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-85
1個
310 税込341
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-83
1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-80
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-87
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-112
1個
780 税込858
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-86
1個
460 税込506
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-20
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-125
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-81
1個
520 税込572
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-82
1個
730 税込803
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-13
1個
835 税込919
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA469BJ-115
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)34 対辺(mm)23 アズワン品番64-7854-67 ねじ径R1・1/4”
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります