絞り込み
種類
ヘルール(4)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
材質
- シリコン(1)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 50(1)
- 75(1)
ねじの種類
- その他(1)
ブランド
- アイ・オー・テクノロジーズ
- モノタロウ(116)
- エスコ(982)
- セキスイ(736)
- RS PRO(710)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(375)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
特価

3A規格 ヘルール用クランプバンド
アイ・オー・テクノロジーズ¥6,498~税込¥7,148~1個ほか11日以内出荷3A規格のクランプバンドです。材質:SCS13(SUS304相当)形状ヘルール材質(本体)SCS13(SUS304相当)タイプ【ヘルール】1/4"~3/4"
3A規格 ヘルールキャップ
アイ・オー・テクノロジーズ¥3,898~税込¥4,288~1個ほか11日以内出荷3A規格のヘルールキャップです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。材質SUS316Lタイプ【ヘルール】3/4"寸法A(mm)19.05
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)
アイ・オー・テクノロジーズ¥33,980~税込¥37,378~1個ほか11日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
3A規格 同心レジューサ
アイ・オー・テクノロジーズ¥25,980~税込¥28,578~1個ほか11日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 ホースアダプター
アイ・オー・テクノロジーズ¥31,980~税込¥35,178~1個ほか11日以内出荷3A規格のへルールホースアダプターです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。材質SUS316L
3A規格 偏心ヘルールレジューサ
アイ・オー・テクノロジーズ¥35,980~税込¥39,578~1個ほか61日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。形状ヘルール呼び径(B)3/4内径寸法(Φmm)15.75表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 シリコンゴムガスケット
アイ・オー・テクノロジーズ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか11日以内出荷3A規格のヘルールガスケットです。材質:シリコンゴム。※材料証明書付属です。材質シリコン形状ヘルールねじの種類ガスケット