絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(222)
  • エスコ(218)
  • SK11(103)
  • ノーブランド(35)
  • 報商製作所(30)
  • アソー(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • ヤマトエンジニアリング(21)
  • 岩崎製作所(21)
  • 井筒製作所(19)
  • CEJN(セイン)(18)
  • ネタフィム(17)
  • カクダイ(13)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
  • シンコー[継手](12)
  • ミヤコ(11)
  • KVK(10)
  • セフティー3(9)
  • BeHAUS(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル コクゴ

    ホースニップル

    コクゴ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • T型ホース継手 コクゴ

    T型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • クロス型ホース継手 コクゴ

    クロス型ホース継手

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • Y型ホース継手 コクゴ

    Y型ホース継手

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホース継手