絞り込み
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ホースジョイント(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
  • 34
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 40(9)
  • 41(16)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(17)
  • 53(9)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(2)
  • ミヤコ(2)
  • アソー(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジトク(1)
  • ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
竹の子 ミヤコ竹の子ミヤコ(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップルフジトク
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル TRUSCOホースニップルTRUSCO
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
5,398税込5,938
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手(ストレート)