絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
種類
ソケット(1)
ニップル(1)
ホースジョイント(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 34
- 37(10)
- 38(11)
- 40(9)
- 41(15)
- 42(14)
- 43(13)
- 44(8)
- 45(18)
- 46(12)
- 47(8)
- 50(17)
- 53(9)
- 55(10)
- 59(8)
- 60(8)
- 62(8)
- 66(9)
- 70(11)
- 73(13)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ(2)
- アソー(1)
- TRUSCO(1)
- フジトク(1)
- ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥5,398~税込¥5,938~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応