カテゴリ
絞り込み
種類
エルボ(4)
キャップ(1)
ソケット(7)
チーズ(3)
呼び径(A)
- 15(5)
- 20(4)
呼び径(B)
- 1/2(5)
- 3/4(4)
材質
- ステンレス(15)
ブランド
- イノック
- リケン(99)
- ベンカン(73)
- 東尾メック(42)
- ONK(オーエヌ工業)(38)
- シーケー金属(22)
- キッツエスシーティー(20)
- 桑名金属工業(18)
- カクダイ(8)
- SKカワニシ(1)
特価

イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット
イノック(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット
イノック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
イノクイック 水栓エルボ
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック 水栓チーズ
イノック¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
イノクイック ワンタッチタイプ ソケット
イノック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手寸法Z(mm)1最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ
イノック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
イノクイック 水栓ソケット
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
イノクイック 座付水栓エルボ
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25
イノクイック 径違いチーズ
イノック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
イノクイック レジューサ(径違いソケット)
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質ステンレス製形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法c2(mm)20.75管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
イノクイック やり取りソケット
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下寸法z(mm)3
イノクイック チーズ
イノック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448