絞り込み
種類
キャップ(1)
ソケット(3)
材質
- ステンレス(4)
ブランド
- 桑名金属工業
- リケン(18)
- 東尾メック(10)
- ベンカン(8)
- シーケー金属(7)
- イノック(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- カクダイ(2)
- SKカワニシ(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む

Zlok 座付水栓ソケット
桑名金属工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質ステンレス形状ソケット呼び径20×1/2寸法L1(mm)57寸法A(mm)22寸法B(mm)44寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)28寸法l1(mm)48.5寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
Zlok 異径ソケット
桑名金属工業¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色)形状ソケット使用温度(℃)0~100適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)
Zlok キャップ
桑名金属工業¥739~税込¥813~1個4日以内出荷材質ナット SCS13、パッキン(標準品)ふっ素ゴム(特殊品)特殊ふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色)形状キャップ材質(本体)SCS13、SUS304使用温度(℃)(標準品)0~100、(特殊品)0~130適合流体(標準品)給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス、(特殊品)蒸気還管、高温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)